Motion
06694996
1/2-13, Longueur de filetage 1-1/4 po, Projection de piston 1/4 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximal 1/4 po, Longueur de piston 1-1/4 po, Force d’extrémité d’entrée 2.7 lb, Force d’extrémité finale 9.3 lb, Hex 0.1562 po
N° D’ARTICLE MI06279631
N° MFR06694996
Prix16.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, Longueur de filetage 1-1/4 po, Projection de piston 1/4 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximal 1/4 po, Longueur de piston 1-1/4 po, Force d’extrémité d’entrée 2.7 lb, Force d’extrémité finale 9.3 lb, Hex 0.1562 po
N° D’ARTICLE MI06279631
N° MFR06694996

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1-1/4 po
  • Taille hexagonale
    0.1562 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.2480 po
  • Longueur du piston
    1-1/4 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    9.30 lb
  • Force de fin initiale
    2.70 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier inoxydable
  • Projection du piston
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
SSW10-8A 1/2-13 9.3LB GIBRALTAR SS SPR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.