Motion
75468207
5/8-11, Longueur de filetage 1-1/2 po, Projection de piston 5/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.31 po, Longueur de piston 1-1/2 po, Force d’extrémité d’entrée 3.5 lb, Force d’extrémité finale 10.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279636
N° MFR75468207
Prix27.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11, Longueur de filetage 1-1/2 po, Projection de piston 5/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.31 po, Longueur de piston 1-1/2 po, Force d’extrémité d’entrée 3.5 lb, Force d’extrémité finale 10.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279636
N° MFR75468207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1-1/2 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.31 po
  • Longueur du piston
    1-1/2 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    10.50 lb
  • Force de fin initiale
    3.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier inoxydable
  • Projection du piston
    5/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SSW10-10A-PT 5/8-11 10.5LB W/LK EL
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.