Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps3/4 po
- Diamètre maximal du piston0.0920 po
- Longueur du piston3/4 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage3/4 po
- Taille du filetage10-32
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale2.70 lb
- Force de fin initiale1.30 lb
- Élément de verrouillageNon
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston1/8 po
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.