Motion
75468587
3/8-16, Longueur de filetage 1-1/8 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 3/16 po, Longueur de piston 1-1/8 po, Force d’extrémité d’entrée 2.8 lb, Force d’extrémité finale 7.2 lb
N° D’ARTICLE MI06279674
N° MFR75468587
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, Longueur de filetage 1-1/8 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 3/16 po, Longueur de piston 1-1/8 po, Force d’extrémité d’entrée 2.8 lb, Force d’extrémité finale 7.2 lb
N° D’ARTICLE MI06279674
N° MFR75468587
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1-1/8 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.187 po
  • Longueur du piston
    1-1/8 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    7.20 lb
  • Force de fin initiale
    2.80 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    3/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SW10-6A-PT 3/8-16 7.2LB W/LK EL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.