Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps1-1/4 po
- Diamètre maximal du piston0.2480 po
- Longueur du piston1-1/4 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage1-1/4 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale17.40 lb
- Force de fin initiale6.60 lb
- Élément de verrouillageNon
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston1/4 po
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.