Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps1-3/4 po
- Diamètre maximal du piston0.374 po
- Longueur du piston1-3/4 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage1-3/4 po
- Taille du filetage3/4-10
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale37.30 lb
- Force de fin initiale6.70 lb
- Élément de verrouillageNon
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston5/16 po
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.