Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps0.7870 po
- Diamètre maximal du piston0.1060 po
- Longueur du piston0.7870 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage0.7870 po
- Taille du filetageM6x1.0
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale4.50 lb
- Force de fin initiale1.57 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston0.0980 po
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.