Motion
75468827
M10 x 1.5, Longueur de filetage 0.866 po, Projection de piston 0.118 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.157 po, Longueur de piston 0.866 po, Force d’extrémité d’entrée 5.62 lb, Force d’extrémité finale 15.74 lb
N° D’ARTICLE MI06279698
N° MFR75468827
Prix13.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M10 x 1.5, Longueur de filetage 0.866 po, Projection de piston 0.118 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.157 po, Longueur de piston 0.866 po, Force d’extrémité d’entrée 5.62 lb, Force d’extrémité finale 15.74 lb
N° D’ARTICLE MI06279698
N° MFR75468827

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.8660 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1570 po
  • Longueur du piston
    0.8660 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    0.8660 po
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    15.74 lb
  • Force de fin initiale
    5.62 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    0.1180 po

Aperçu

Description du fabricant
MSW10-6-PT M10X1.5 70N W/LK EL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good