Motion
09244914
1/2-13, Longueur de filetage 3/4 po, Projection de piston 0.151 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 1/4 po, Longueur de piston 0.75 po, Force d’extrémité d’entrée 1.75 lb, Force d’extrémité finale 5.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279745
N° MFR09244914
Prix12.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, Longueur de filetage 3/4 po, Projection de piston 0.151 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 1/4 po, Longueur de piston 0.75 po, Force d’extrémité d’entrée 1.75 lb, Force d’extrémité finale 5.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279745
N° MFR09244914

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.7500 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.2480 po
  • Longueur du piston
    0.7500 po
  • Type de longueur de piston
    Courte
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    5.50 lb
  • Force de fin initiale
    1.75 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    0.1510 po

Aperçu

Description du fabricant
SW10-8SL 1/2-13 5.5LB ÉTUI GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.