Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps0.4370 po
- Diamètre maximal du piston0.0700 po
- Longueur du piston0.4370 po
- Type de longueur de pistonCourte
- Longueur du filetage0.4370 po
- Taille du filetage8-36
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale4.70 lb
- Force de fin initiale1.50 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier inoxydable
- Projection du piston0.0520 po
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.