Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du piston6.30 mm
- Type de longueur de pistonShort
- Longueur du filetage20.50 mm
- Taille du filetageM12x1.75
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale3.86 kg
- Force de fin initiale0.77 kg
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston6.50 mm
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.