Motion
04454245
5/8-11, Longueur de filetage 1-1/2 po, Projection de piston 5/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.31 po, Longueur de piston 1-1/2 po, Force d’extrémité d’entrée 3.5 lb, Force d’extrémité finale 10.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279839
N° MFR04454245
Prix12.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11, Longueur de filetage 1-1/2 po, Projection de piston 5/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.31 po, Longueur de piston 1-1/2 po, Force d’extrémité d’entrée 3.5 lb, Force d’extrémité finale 10.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279839
N° MFR04454245

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1-1/2 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.31 po
  • Longueur du piston
    1-1/2 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    10.50 lb
  • Force de fin initiale
    3.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Nylon
  • Projection du piston
    5/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SWN10-10A-PT 5/8-11 10.5LB W/LK EL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.