Motion
04454484
1/2-13, Longueur de filetage 1-1/4 po, Projection de piston 1/4 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.246 - 1/4 po, Longueur de piston 1-1/4 po, Force d’extrémité d’entrée 2.7 lb, Force d’extrémité finale 9.3 lb
N° D’ARTICLE MI06279863
N° MFR04454484
Prix14.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, Longueur de filetage 1-1/4 po, Projection de piston 1/4 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.246 - 1/4 po, Longueur de piston 1-1/4 po, Force d’extrémité d’entrée 2.7 lb, Force d’extrémité finale 9.3 lb
N° D’ARTICLE MI06279863
N° MFR04454484

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1-1/4 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.2480 po
  • Diamètre minimum du piston
    0.2460 po
  • Longueur du piston
    1-1/4 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    9.30 lb
  • Force de fin initiale
    2.70 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Phénolique
  • Projection du piston
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
SWPN-8A-PT 1/2-13 9.3LB W/LK EL
  • Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
  • Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.