Motion
64499940
1/2-13, longueur de filetage de 1.4 po, diam. plongeur de 5/16 po, projection plongeur de 1/2 po, orifice d’entrée de 2.5 lb à force finale de 5 lb, anneau de traction verrouillable en acier inoxydable pour plongeur sous la tête de 1.4 po, lentille de carrosserie de 2 po, diam. anneau de 1.26 po, lentille plongeur de 2 po, hauteur de tête de 0.6 po
N° D’ARTICLE MI06280023
N° MFR64499940
Prix50.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, longueur de filetage de 1.4 po, diam. plongeur de 5/16 po, projection plongeur de 1/2 po, orifice d’entrée de 2.5 lb à force finale de 5 lb, anneau de traction verrouillable en acier inoxydable pour plongeur sous la tête de 1.4 po, lentille de carrosserie de 2 po, diam. anneau de 1.26 po, lentille plongeur de 2 po, hauteur de tête de 0.6 po
N° D’ARTICLE MI06280023
N° MFR64499940

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    2.0000 po
  • Hauteur de la tête
    0.6000 po
  • Longueur sous la tête
    1.4000 po
  • Diamètre du piston
    0.3120 po
  • Longueur du piston
    2.0000 po
  • Diamètre de la bague
    1.2600 po
  • Longueur du filetage
    1.4000 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Force finale
    5.00 lb
  • Force de fin initiale
    2.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Projection du piston
    0.5000 po
  • Type de piston
    Verrouillage

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE TIRAGE SSTPR50 1/2-13 5LB SS LCK