Motion
67974899
1/4-20, longueur de filetage de 0.31 po, diamètre de piston de 0.16 po, projection de piston de 0.19 po, entrée de 0.5 lb à force finale de 2 lb, anneau de traction en acier pour piston de 0.31 po sous la tête, lentille de corps de 0.44 po, diamètre de bague de 3/4 po, lentille de piston de 0.62 po, hex. de 1/4 po, hauteur de tête de 0.18 po, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06280028
N° MFR67974899
Prix24.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, longueur de filetage de 0.31 po, diamètre de piston de 0.16 po, projection de piston de 0.19 po, entrée de 0.5 lb à force finale de 2 lb, anneau de traction en acier pour piston de 0.31 po sous la tête, lentille de corps de 0.44 po, diamètre de bague de 3/4 po, lentille de piston de 0.62 po, hex. de 1/4 po, hauteur de tête de 0.18 po, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06280028
N° MFR67974899

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.4400 po
  • Hauteur de la tête
    0.1800 po
  • Taille hexagonale
    0.2500 po
  • Longueur sous la tête
    0.3100 po
  • Diamètre du piston
    0.1600 po
  • Longueur du piston
    0.6200 po
  • Diamètre de la bague
    0.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.3100 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Force finale
    2.00 lb
  • Force de fin initiale
    0.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Projection du piston
    0.1900 po
  • Type de piston
    Non verrouillable

Aperçu

Description du fabricant
PR25-PT 1/4-20 X 0,75 GIBRALTAR À VERROUILLAGE RG