Motion
67974931
1/2-13, Longueur de filetage 0.43 po, Diam à piston 0.31 po, Projection à piston 0.38 po, Entrée 1 lb à force finale 4 lb, Plongeur à anneau de traction en acier 0.56 po Len sous la tête, Len à corps 0.81 po, Diam à anneau 1 po, Len à piston 1.06 po, Hex 1/2 po, Hauteur de tête 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06280032
N° MFR67974931
Prix29.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, Longueur de filetage 0.43 po, Diam à piston 0.31 po, Projection à piston 0.38 po, Entrée 1 lb à force finale 4 lb, Plongeur à anneau de traction en acier 0.56 po Len sous la tête, Len à corps 0.81 po, Diam à anneau 1 po, Len à piston 1.06 po, Hex 1/2 po, Hauteur de tête 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06280032
N° MFR67974931

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.8100 po
  • Hauteur de la tête
    0.2500 po
  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Longueur sous la tête
    0.5600 po
  • Diamètre du piston
    0.3100 po
  • Longueur du piston
    1.0600 po
  • Diamètre de la bague
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    0.4300 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Force finale
    4.00 lb
  • Force de fin initiale
    1.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Projection du piston
    0.3800 po
  • Type de piston
    Non verrouillable

Aperçu

Description du fabricant
PR50 1/2-13 X 1 ANNEAU TIRETTE GIBRALTAR