Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps0.8100 po
- Hauteur de la tête0.2500 po
- Taille hexagonale0.5000 po
- Longueur sous la tête0.5600 po
- Diamètre du piston0.3100 po
- Longueur du piston1.0600 po
- Diamètre de la bague1.0000 po
- Longueur du filetage0.4300 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Force finale4.00 lb
- Force de fin initiale1.00 lb
- Élément de verrouillageOui
- MatérielAcier
- Projection du piston0.3800 po
- Type de pistonNon verrouillable