Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps0.4400 po
- Hauteur de la tête0.1800 po
- Taille hexagonale0.2500 po
- Longueur sous la tête0.3100 po
- Diamètre du piston0.1600 po
- Longueur du piston0.6200 po
- Diamètre de la bague0.6200 po
- Longueur du filetage0.3100 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Force finale2.00 lb
- Force de fin initiale0.50 lb
- Élément de verrouillageOui
- MatérielAcier inoxydable
- Projection du piston0.1900 po
- Type de pistonNon verrouillable