Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps0.6300 po
- Hauteur de la tête0.1900 po
- Taille hexagonale0.3800 po
- Longueur sous la tête0.4400 po
- Diamètre du piston0.2500 po
- Longueur du piston0.8200 po
- Diamètre de la bague0.7500 po
- Longueur du filetage0.3100 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Force finale3.00 lb
- Force de fin initiale0.75 lb
- Élément de verrouillageOui
- MatérielAcier inoxydable
- Projection du piston0.2800 po
- Type de pistonNon verrouillable