Motion
05588785
10-32, Longueur de filetage 9/16 po, Projection de piston 1/8 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.093 po, Force d’extrémité d’entrée 0.3 lb, Force d’extrémité finale 3 lb
N° D’ARTICLE MI06280104
N° MFR05588785
Prix10.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10-32, Longueur de filetage 9/16 po, Projection de piston 1/8 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.093 po, Force d’extrémité d’entrée 0.3 lb, Force d’extrémité finale 3 lb
N° D’ARTICLE MI06280104
N° MFR05588785

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du piston
    0.0930 po
  • Type de longueur de piston
    Short
  • Longueur du filetage
    9/16 po
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    3.00 lb
  • Force de fin initiale
    0.30 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Delrin
  • Projection du piston
    1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
SWN10-3AFSP 10-32 3.0LB DEL BUSE GIBRALE
  • Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
  • Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.