Motion
71925754
Vis de 7/8 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 29/32 po x diamètre extérieur de 1-3/4 po, épaisseur de 5/32 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280419
N° MFR71925754
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 7/8 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 29/32 po x diamètre extérieur de 1-3/4 po, épaisseur de 5/32 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280419
N° MFR71925754
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.9063 po, 29/32 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 in1-3/4 po
  • Taille de la vis
    7/8
  • Épaisseur
    0.1563 in5/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
Z9102SS 7/8 29/32 X 1-3/4X5/32
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.