Motion
73249641
Boulon de 1/2 po, carré de 2 po, fini oxyde noir, rondelle plate carrée en acier trempé dans un boîtier; DI de 9/16 po, épaisseur de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06280473
N° MFR73249641
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon de 1/2 po, carré de 2 po, fini oxyde noir, rondelle plate carrée en acier trempé dans un boîtier; DI de 9/16 po, épaisseur de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06280473
N° MFR73249641

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    9/16 po
  • Taille du carré
    2 po
  • Épaisseur
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé

Aperçu

Description du fabricant
Z8954H 1/2 BOULON 9/16 TROUS CARRÉ PLAT
  • L’acier durci est moins cassant que l’acier au carbone et ne se fracturera pas sous une contrainte élevée.