Motion
73249997
Vis de 1/2 po, rondelle plate ronde biseautée en acier 12L14 , diamètre intérieur de 17/32 po x diamètre extérieur de 1 po, épaisseur de 3/16 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280504
N° MFR73249997
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/2 po, rondelle plate ronde biseautée en acier 12L14 , diamètre intérieur de 17/32 po x diamètre extérieur de 1 po, épaisseur de 3/16 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280504
N° MFR73249997

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5313 po, 17/32 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Taille de la vis
    1/2
  • Épaisseur
    0.1875 in3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    12L14
  • Type
    Rond biseauté

Aperçu

Description du fabricant
Z9185-BEV 1/2 BOULON 1X17/32X3/16 DOUX
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.