Motion
73250037
Vis de 1 po, rondelle plate ronde biseautée en acier 12L14 , 1-1/32 po DI x 2 po DE, 5/16 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280508
N° MFR73250037
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1 po, rondelle plate ronde biseautée en acier 12L14 , 1-1/32 po DI x 2 po DE, 5/16 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280508
N° MFR73250037
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0313 po, 1-1/32 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Taille de la vis
    1
  • Épaisseur
    0.3125 in5/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    12L14
  • Type
    Rond biseauté

Aperçu

Description du fabricant
Z9189-BEV -1 BOULON 2X1-1/32X5/16 SOUPLE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.