Motion
73250094
Vis de 5/16 po, rondelle plate extra épaisse en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 11/32 po x diamètre extérieur de 3/4 po, épaisseur de 3/16 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280512
N° MFR73250094
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/16 po, rondelle plate extra épaisse en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 11/32 po x diamètre extérieur de 3/4 po, épaisseur de 3/16 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280512
N° MFR73250094

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3438 po, 11/32 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 in3/4 po
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.1875 in3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Extra épais

Aperçu

Description du fabricant
Z9201SS 5/16X3/4ODX3/16 SS ÉPAISSEUR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon