Motion
73840332
Vis de 9/16 po, rondelle plate extra épaisse en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 19/32 po x diamètre extérieur de 1-3/16 po, épaisseur de 3/16 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280520
N° MFR73840332
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 9/16 po, rondelle plate extra épaisse en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 19/32 po x diamètre extérieur de 1-3/16 po, épaisseur de 3/16 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280520
N° MFR73840332
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5938 po, 19/32 po
  • Diamètre extérieur
    1.1875 in1-3/16 po
  • Taille de la vis
    9/16
  • Épaisseur
    0.1875 in3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Extra épais

Aperçu

Description du fabricant
Z9220 9/16X1-3/16ODX3/16THK INOX FINI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good