Motion
73840423
Vis de 3/4 po, rondelle plate standard en acier 25/32 po DI x 1-11/16 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280528
N° MFR73840423
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/4 po, rondelle plate standard en acier 25/32 po DI x 1-11/16 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280528
N° MFR73840423
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.7813 po, 25/32 po
  • Diamètre extérieur
    1.6875 in1-11/16 po
  • Taille de la vis
    3/4
  • Épaisseur
    0.2500 in1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
Z9206U BOULON DE 3/4 PO 25/32 TROUS XTRA ÉPAISSEUR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.