Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la broche1/2 po
- Longueur de la goupille1-1/2 po
- Profondeur du filetage1/2 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Tolérance du diamètre0.0003 po
- Type de fin1 biseauté et 1 fileté
- GradeC-1215
- MatérielBoîtier en acier trempé
- Types de produitsÉvent plat à retrait
Aperçu
- Les modèles à aération plate à retrait sont dotés d’un point plat pour permettre à l’air de s’échapper
- Ils sont efficaces dans les trous borgnes.