Motion
62226683
Vis de serrage sans épaulement moletée n° 10-32 en acier inoxydable de qualité 18-8 - 15/16 po OAL, diam. tête 7/16 po x hauteur de tête 3/16 po
N° D’ARTICLE MI06280759
N° MFR62226683
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage sans épaulement moletée n° 10-32 en acier inoxydable de qualité 18-8 - 15/16 po OAL, diam. tête 7/16 po x hauteur de tête 3/16 po
N° D’ARTICLE MI06280759
N° MFR62226683
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/16 po
  • Hauteur de la tête
    3/16 po
  • Longueur
    15/16 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Matériau de la tête
    Acier inoxydable
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
GIBRALTAR Z2384 10-32X3/4 PO 7/16HD SS
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.