Motion
85643518
Vis de 1 po, rondelle plate standard en laiton 1-1/32 po DI x 2 po DE, 3/16 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280898
N° MFR85643518
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1 po, rondelle plate standard en laiton 1-1/32 po DI x 2 po DE, 3/16 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280898
N° MFR85643518
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0313 po, 1-1/32 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Taille de la vis
    1
  • Épaisseur
    0.1875 in3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Laiton
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
Z9103BR GIBRALTAR 1 PO 1-1/32X2X3/16 PO
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.