Motion
06181945
Épaule Diam de 1/2 po x 3/4 po longueur d’épaule, 3/8-16 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier inoxydable 303 , hauteur de tête 5/16 po x diam. de tête 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06280937
N° MFR06181945
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam de 1/2 po x 3/4 po longueur d’épaule, 3/8-16 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier inoxydable 303 , hauteur de tête 5/16 po x diam. de tête 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06280937
N° MFR06181945
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Hauteur de la tête
    5/16 po
  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Diamètre de l’épaulement
    4.76 mm
  • Longueur de l’épaule
    3/4 po
  • Profondeur du filetage
    5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
STR60112C12 3/8-16X.500X3/4" 2PK
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.