Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord5
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Diamètre extérieur2.9400 po
Détails
- CouleurNoir avec pois verts
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Puissance à 100 tr/min0.5 hp
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant5JNS MANCHON
- Numéro CUP du fabricant698672920346
- MatérielNéoprène
- Puissance maximale à 1750 tr/min8.7 HP
- Puissance maximale à 3500 tr/min17 HP
- Rpm max.7600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement0 à +200 °F
- Type de produitManchons de couplage
- SérieSure-Flex PlusA
- Construction du manchonSéparation en une seule pièce
- Code de type de manchonJNS
- Raideur916 po-lb/rad
- Capacité de couple312 po
- CUP_NON698672920346