Motion
6E MANCHON

TB WOODS
6E SLEEVE

Manchon de couplage - 6, E, deux pièces avec construction en anneau, matériau EPDM, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282175
N° MFR6E SLEEVE
Prix80.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
6E SLEEVE

Manchon de couplage - 6, E, deux pièces avec construction en anneau, matériau EPDM, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282175
N° MFR6E SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix80.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    6
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    0.9 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6E MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920377
  • Matériel
    EPDM
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    16 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    32 HP
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Construction du manchon
    Deux pièces avec anneau
  • Code de type de manchon
    E
  • Raideur
    1718 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    585 po
  • CUP_NON
    698672920377

Aperçu

Description du fabricant
6E MANCHON EPDM SF+