Motion
73083826
Goujon 1/2 po, acier, course de collier de serrage dentelé 1-5/16 po, 4 po OAL x 1-1/4 po de largeur x 3/4 po de hauteur, fini oxyde noir, nez conique
N° D’ARTICLE MI06283304
N° MFR73083826
Prix32.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon 1/2 po, acier, course de collier de serrage dentelé 1-5/16 po, 4 po OAL x 1-1/4 po de largeur x 3/4 po de hauteur, fini oxyde noir, nez conique
N° D’ARTICLE MI06283304
N° MFR73083826

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Longueur de la fente
    1-5/16 po
  • Taille du goujon
    1/2 po
  • Voyage
    1-5/16 po
  • Largeur
    1-1/4 po

Détails

  • Ligne centrale de la fente au nez
    1-5/32 po
  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Type de talon
    Dentelé
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Type de nez
    Conique
  • Dentelé
    Oui
  • Pointé
    Non

Aperçu

Description du fabricant
30505G 1/2 BOULONS 4 PO GIBRALTAR DENTELÉ