Motion
73153215
Goujon M6, M8 et M10mm , acier, pince à sangle simple 21mm course, 64mm OAL x 25mm largeur x 13mm hauteur, fini oxyde noir, nez conique
N° D’ARTICLE MI06283315
N° MFR73153215
Prix11.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon M6, M8 et M10mm , acier, pince à sangle simple 21mm course, 64mm OAL x 25mm largeur x 13mm hauteur, fini oxyde noir, nez conique
N° D’ARTICLE MI06283315
N° MFR73153215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    13.00 mm
  • Longueur totale
    64.00 mm
  • Voyage
    21.00 mm
  • Largeur
    25.00 mm

Détails

  • Ligne centrale de la fente au nez
    21.00 mm
  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Type de talon
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Type de nez
    Conique
  • Dentelé
    Oui
  • Pointé
    Non

Aperçu

Description du fabricant
30501MG M6-8-10 X 64 GIBRALTAR DENTELÉ