Motion
73153264
Goujon M12mm , acier, bride de fixation simple 52mm course, 152mm OAL x 32mm largeur x 19mm hauteur, fini oxyde noir, nez conique
N° D’ARTICLE MI06283320
N° MFR73153264
Prix24.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon M12mm , acier, bride de fixation simple 52mm course, 152mm OAL x 32mm largeur x 19mm hauteur, fini oxyde noir, nez conique
N° D’ARTICLE MI06283320
N° MFR73153264

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    19.00 mm
  • Longueur totale
    152.00 mm
  • Taille du goujon
    M12 mm
  • Voyage
    52.00 mm
  • Largeur
    32.00 mm

Détails

  • Ligne centrale de la fente au nez
    29.00 mm
  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Type de talon
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Type de nez
    Conique
  • Dentelé
    Oui
  • Pointé
    Non

Aperçu

Description du fabricant
30506MG GIBRALTAR DENTELÉ M12 X 152