Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la base5/8 po
- Largeur de la base1-5/8 po
- Hauteur totale1 po
- Longueur totale1-3/4 po
- Largeur de rainure1 po
- Taille du filetage3/4-10
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1018
- Type de taraudCône aveugle
- Direction du filetageMain droite
- TypeÉcrou à fente en T
Aperçu
- Les écrous taraudés aveugles, également appelés écrous partiellement filetés, ont le dernier filetage incomplet, ce qui empêche la fixation de tourner à travers le bas de l’écrou
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les écrous à fente en T sont en forme de T et sont conçus pour s’adapter le long d’une rainure en T sur un établi ou une table de machine
- Ils sont utilisés pour maintenir les pièces en place.