Motion
74213497
Vis de 5/16 po, rondelle plate standard en acier durci 1010 caisses 11/32 po DI x 3/4 po DE, 1/8 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283477
N° MFR74213497
Prix0.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/16 po, rondelle plate standard en acier durci 1010 caisses 11/32 po DI x 3/4 po DE, 1/8 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283477
N° MFR74213497

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    11/32 po
  • Diamètre extérieur
    3/4 po
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    1010
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
42602G 5/16BOLT 11/32HOLE FINI PLAT
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.