Spécifications
Dimensions
- Longueur de filetage de style égal47 mm
- Longueur totale110.00 mm
- Taille du filetageM20x2.5
Détails
- Classe50
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Grade5
- MatérielAcier allié
- StyleDouble filetage égal
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.