Motion
74541129
M16x2.00, Diam à bride 33mm , 21mm de haut, 24mm travers les méplats, écrou à bride; acier de grade 12L14 , fini oxyde noir, hauteur de bride 5 po, TCMAI
N° D’ARTICLE MI06283753
N° MFR74541129
Prix7.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M16x2.00, Diam à bride 33mm , 21mm de haut, 24mm travers les méplats, écrou à bride; acier de grade 12L14 , fini oxyde noir, hauteur de bride 5 po, TCMAI
N° D’ARTICLE MI06283753
N° MFR74541129

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    33.00 mm
  • Hauteur de la bride
    5.00 po
  • Taille du filetage
    M16x2.00
  • Largeur sur les talons plats
    24.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Fixation standard
    TCMAI
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    12L14
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Écrou à bride

Aperçu

Description du fabricant
61605G M16X2.0 ÉCROUS À BRIDE MÉTRIQUES
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.