Motion
02056935
M5 x 0.8, Longueur de filetage 19mm , Projection de 3mm pistons, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximal 2.36mm , Longueur de piston 19mm , Force d’extrémité d’entrée 2.89 lb, Force d’extrémité finale 11.02 lb, Hex 2.5mm
N° D’ARTICLE MI06283786
N° MFR02056935
Prix16.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M5 x 0.8, Longueur de filetage 19mm , Projection de 3mm pistons, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximal 2.36mm , Longueur de piston 19mm , Force d’extrémité d’entrée 2.89 lb, Force d’extrémité finale 11.02 lb, Hex 2.5mm
N° D’ARTICLE MI06283786
N° MFR02056935

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    19.00 mm
  • Taille hexagonale
    2.50 mm
  • Diamètre maximal du piston
    2.36 mm
  • Longueur du piston
    19.00 mm
  • Longueur du filetage
    19.00 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.8

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    11.02 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Force de fin initiale
    2.89 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Delrin
  • Projection du piston
    3.00 mm
  • Tolérance
    +0.00 mm

Aperçu

Description du fabricant
67081G M5X.08 5.00KG GIBRALTAR À POINTE DEL
  • Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
  • Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.