Motion
02468429
M16 x 2.0, Longueur de filetage 38mm , Projection de 8mm pistons, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximal 7.87mm , Longueur de piston 38mm , Force d’extrémité d’entrée 3.48 lb, Force d’extrémité finale 10.43 lb, Hex 8mm
N° D’ARTICLE MI06283799
N° MFR02468429
Prix25.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M16 x 2.0, Longueur de filetage 38mm , Projection de 8mm pistons, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximal 7.87mm , Longueur de piston 38mm , Force d’extrémité d’entrée 3.48 lb, Force d’extrémité finale 10.43 lb, Hex 8mm
N° D’ARTICLE MI06283799
N° MFR02468429

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    38.00 mm
  • Taille hexagonale
    8.00 mm
  • Diamètre maximal du piston
    7.87 mm
  • Longueur du piston
    38.00 mm
  • Longueur du filetage
    38.00 mm
  • Taille du filetage
    M16x2.0

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    10.43 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Force de fin initiale
    3.48 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Delrin
  • Projection du piston
    8.00 mm
  • Tolérance
    +0.00 mm

Aperçu

Description du fabricant
67094G GIBRALTAR À POINTE DEL M16X2.0 4.73KG
  • Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
  • Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon