Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1 po
- Hauteur de la tête5/16 po
- Longueur1-13/16 po
- Taille du filetage1/4-20
- Diamètre de la buse5/32 po
- Longueur de l’embout1/8 po
Détails
- Fixation standardTCMAI
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteMoleté
- MatérielAcier
- Qualité du matériel12L14
- Norme de filetageUNC
- Type de pourboirePointe pour chien
Aperçu
- Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
- Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.