Motion
04805537
Ensemble de cale et de cale de fixation 50 pièces avec cale de fixation 1-1/2 po, fente en T 5/8 po, filetage 1/2-13 goujons; largeur d’écrou 1 po, longueurs de goujon 3, 4, 5, 6, 7 et 8 po
N° D’ARTICLE MI06283923
N° MFR04805537
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de cale et de cale de fixation 50 pièces avec cale de fixation 1-1/2 po, fente en T 5/8 po, filetage 1/2-13 goujons; largeur d’écrou 1 po, longueurs de goujon 3, 4, 5, 6, 7 et 8 po
N° D’ARTICLE MI06283923
N° MFR04805537
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du bloc
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’écrou
    1 po
  • Largeur de l’écrou
    1 po
  • Taille de l’emplacement
    5/8 po
  • Longueur du goujon
    3; 4; 5; 6; 7; 8 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Comprend
    (24) goujons, (4) écrous de couplage, (4) écrous à bride, (4) écrous à fente en T, (6) pinces dentelées, (6) blocs de marche, support (base en bois/plateau en métal), nettoyeur de fente en T
  • Nombre de pièces
    50
  • Type
    Jeu de cales et de colliers de serrage

Aperçu

Description du fabricant
20212G 1/2-13 H/D 5/8 LOGEMENTS GIBRALTAR