Motion
04805750
Vis de serrage en acier à pointe échancrée pour chien 1/4-20 - 1-3/4 po OAL, tête Diam 1-1/8 po x 3/4 po hauteur de tête, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283938
N° MFR04805750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage en acier à pointe échancrée pour chien 1/4-20 - 1-3/4 po OAL, tête Diam 1-1/8 po x 3/4 po hauteur de tête, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283938
N° MFR04805750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/8 po
  • Hauteur de la tête
    3/4 po
  • Longueur
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Diamètre de la buse
    5/32 po
  • Longueur de l’embout
    1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type de tête
    Lobed
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de pourboire
    Pointe pour chien

Aperçu

Description du fabricant
90420G VIS À BOUTON GIBRALTAR 1/4-20 X 1
  • Les types de têtes à encoches ont des points arrondis qui dépassent du centre de la tête
  • Les noues entre les pointes permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.