Motion
64254337
Diam de 0.4365 po, longueur de 1/2 po, collier Diam de 7/8 po, goupille de localisation droite en diamant à ajustement lisse; acier à faible teneur en carbone, dam à queue de 1/2 po, AAL de 1-1/2 po, soulagé, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06284005
N° MFR64254337
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 0.4365 po, longueur de 1/2 po, collier Diam de 7/8 po, goupille de localisation droite en diamant à ajustement lisse; acier à faible teneur en carbone, dam à queue de 1/2 po, AAL de 1-1/2 po, soulagé, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06284005
N° MFR64254337
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du chanfrein
    1/8in
  • Diamètre du collier
    7/8 po
  • Diamètre du nez
    0.4365in
  • Longueur du nez
    1/2in
  • Longueur totale
    1-1/2 po

Détails

  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Forme du nez
    Diamant à ajustement lisse
  • Tolérance
    +0.0000in

Aperçu

Description du fabricant
49322G .4365X1/2X1-1/2 GIBRALTAR
  • L’acier à faible teneur en carbone offre un degré élevé de résistance à la corrosion et est malléableIl n’est pas aussi dur que les aciers à moyenne ou haute teneur en carbone.