Motion
85577955
12L14 Boîtier en acier trempé, rondelle sphérique femelle; 11/16 po femelle à l’intérieur x 1-3/8 po femelle à l’extérieur, rayon de 1-3/4 po, chanfrein de 1/32 po, vis à écrou de 5/8 po, diam. de bride d’écrou de 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI06284039
N° MFR85577955
Prix4.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12L14 Boîtier en acier trempé, rondelle sphérique femelle; 11/16 po femelle à l’intérieur x 1-3/8 po femelle à l’extérieur, rayon de 1-3/4 po, chanfrein de 1/32 po, vis à écrou de 5/8 po, diam. de bride d’écrou de 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI06284039
N° MFR85577955

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    1-3/8 po
  • Rayon
    1-3/4 po
  • Taille de la vis
    5/8 po

Détails

  • Chambre
    1/32in
  • Fixation standard
    TCMAI
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    12L14

Aperçu

Description du fabricant
42744G POUR GIBRALTAR À ÉCROU CANNELÉ DE 5/8-11 PO
  • Les rondelles sphériques femelles, aussi appelées rondelles bombées, sont la rondelle inférieure dans un ensemble de rondelles sphériques.