Motion
86777364
Goujon fileté double inégal M8x1.25 95mm OAL - acier au carbone, fini oxyde noir, longueur de filetage longue 31mm , longueur de filetage courte 12mm , métrique
N° D’ARTICLE MI06284130
N° MFR86777364
Prix7.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon fileté double inégal M8x1.25 95mm OAL - acier au carbone, fini oxyde noir, longueur de filetage longue 31mm , longueur de filetage courte 12mm , métrique
N° D’ARTICLE MI06284130
N° MFR86777364

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage longue
    31 mm
  • Longueur totale
    95.00 mm
  • Longueur de filetage courte
    12.00 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Classe
    50
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plat
    Pas de chaussures plates
  • Grade
    5
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Style
    Double filetage inégal
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60354G M8X1.25X95 TH 12X31 GIBRALTAR
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.