Motion
86777968
1/4-20 4" OAL Equal Double Threaded Stud - Stainless Steel, Black Oxide Finish, 1" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06284159
N° MFR86777968
Prix13.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 4" OAL Equal Double Threaded Stud - Stainless Steel, Black Oxide Finish, 1" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06284159
N° MFR86777968

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage de style égal
    1 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Classe
    50
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plat
    Pas de chaussures plates
  • Grade
    5
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style
    Double filetage égal

Aperçu

Description du fabricant
40376G GOUJON EN ACIER INOXYDABLE GIBRALTAR 1/4-20X4 PO
  • L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
  • Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.