Spécifications
Dimensions
- Longueur de filetage de style égal1-3/4 po
- Longueur totale4 po
- Taille du filetage3/4-10
Détails
- Classe50
- Revêtement de finitionOxyde noir
- PlatPas de chaussures plates
- Grade5
- MatérielAcier inoxydable
- StyleDouble filetage égal
Aperçu
- L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
- Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.